Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Kaufel - Lot de 10 Vis anti-vandale pour Vasque - Pour enveloppe BRIO ECO3 ET et BRIO+ ET - 671810

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Lot de 10 Vis anti-vandale pour Vasque - Pour enveloppe BRIO ECO3 ET et BRIO+ ET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363607700

Réf. Sonepar

00255360770

Réf. Fournisseur

671810

Marque

Kaufel

type d'accessoire/pièce détachée:

bague à vis

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

60 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Lot de 10 Vis anti-vandale pour Vasque - Pour enveloppe BRIO ECO3 ET et BRIO+ ET

Un produit Kaufel

Découvrez toute la gamme Kaufel