Kaufel - PRIMO3/Bloc évac./habitation étanche SATI-100% LEDS - NF AEAS & ENV. - 246221K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022263169
Réf. Sonepar
00255000046
Réf. Fournisseur
246221K
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
temps d'opération nominal:
1...5 h
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
61 mm
hauteur/profondeur:
112 mm
longueur:
66 mm
largeur d'encastrement:
125 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
longueur d’encastrement:
265 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
Un produit Kaufel
Découvrez toute la gamme Kaufel


