Non retournable

Kaufel - PRIMO3/Bloc habitation étanche -SATI 100% LEDS - NF AEAS & ENV. - 246405K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022263121

Réf. Sonepar

00255000047

Réf. Fournisseur

246405K

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

8 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

5...5 h

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

61 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

longueur:

66 mm

largeur d'encastrement:

125 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

longueur d’encastrement:

265 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

Bloc habitation étanche SATI - TOUT LED - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - BAEH - LED témoin - 8lm/5h - NP - IP65 IK10 - Conso 0.5W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - même patère PRIMO+ - Garantie 3 ans - Eligible aux C.E.E.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Kaufel

Découvrez toute la gamme Kaufel