Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Kaufel - Source Centrale SCA (VAC) - 1200VA / 960W - Autonomie 6h - Equipée de 6 départs - 316005

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Source Centrale SCA (VAC) - 1200VA / 960W - Autonomie 6h - Equipée de 6 départs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 9600 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 6...6 h

  • indice de protection (IP) - IP21

  • type de commutation - non permanent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022282160

Réf. Sonepar

00255228216

Réf. Fournisseur

316005

Marque

Kaufel

puissance:

9600 W

système de contrôle:

touche de contrôle

temps d'opération nominal:

6...6 h

indice de protection (IP):

IP21

type de commutation:

non permanent

avec interrupteur à distance:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

longueur:

925 mm

largeur:

480 mm

hauteur:

1320 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Source centrale alternative permanente - 1200VA / 960W - Autonomie 6h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 935x480x1320 - Mode de pose au sol

Un produit Kaufel

Découvrez toute la gamme Kaufel