Kaufel - Source Centrale SCB (VCC)- 48V 2160W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 332013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 2160 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363932437
Réf. Sonepar
00255332013
Réf. Fournisseur
332013
Marque
Kaufel
puissance:
2160 W
système de contrôle:
touche de contrôle
temps d'opération nominal:
1...1 h
indice de protection (IP):
IP21
type de commutation:
non permanent
avec interrupteur à distance:
Oui
tension nominale (Un):
24...24 V
classe de protection:
I
longueur:
925 mm
largeur:
480 mm
hauteur:
1320 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Kaufel
Découvrez toute la gamme Kaufel


