Kaufel - Source Centrale SCB (VCC)- 48V 480W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs - 332005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 480 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363932512
Réf. Sonepar
00255332005
Réf. Fournisseur
332005
Marque
Kaufel
puissance:
480 W
système de contrôle:
touche de contrôle
temps d'opération nominal:
1...1 h
indice de protection (IP):
IP21
type de commutation:
non permanent
avec interrupteur à distance:
Oui
tension nominale (Un):
48...48 V
classe de protection:
I
longueur:
730 mm
largeur:
245 mm
hauteur:
665 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Kaufel
Découvrez toute la gamme Kaufel


