KF - Galva'Pack Premium Mat 500 ML - 1040283


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - surfaces métalliques
fonction - protection contre la corrosion
contenu - 500 ml
inflammable - Oui
peut être peint - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION / ANTI-CORROSION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3488970093449
Réf. Sonepar
00391009344
Réf. Fournisseur
1040283
Réf. Commerciale
KF
domaine d'application:
surfaces métalliques
fonction:
protection contre la corrosion
contenu:
500 ml
inflammable:
Oui
peut être peint:
Non
sans plomb:
Oui
sans chromate:
Oui
séchage rapide:
Non