KIMO - Capteur afficheur de température TM110-POB à entrée pour sonde Pt100 (en option) - 23936

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261629

Réf. Sonepar

00923326162

Réf. Fournisseur

23936

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Capteur de température type TM110-POB Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié, afficheur 10 digits et entrée sur bornier Pt100 Gamme -100 à 400 °C et sortie 4-20 mA avec alimentation 16 à 30 Vdc (2 fils passif )

Les Atouts de l'article:

Le TM 110 Kimo gère une gamme de température de -100 à +400 °C (modèle avec bornier Pt100).

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : -100 à +400°C (modèle avec bornier Pt100)
Passif – 16/30 Vdc – 4-20 mA
Sans afficheur
Boîtier avec système de montage simplifié

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO