KIMO - Capteur afficheur d'hygrométrie et de température TH110-POD avec sonde déportée - 23952
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543260301
Réf. Sonepar
00923326030
Réf. Fournisseur
23952
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Capteur d'hygrométrie et de température type TH110-POD avec afficheur, sonde déportée ABS 150 mm et câble longueur 2 m Gamme 5 à 95 %HR et -20 à 80 °C, sortie 4-20 mA et alimentation 16 à 30 Vdc
Les Atouts de l'article:
Le TH 110 Kimo mesure l’humidité de 5 à 95 %HR et la température de -20 à + 80 °C.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C (modèle déporté)
Passif – 16/30 Vdc - 4-20 mA
Avec afficheur LCD 10 digits
Boîtier avec système de montage simplifié
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de l'article:
Le TH 110 Kimo mesure l’humidité de 5 à 95 %HR et la température de -20 à + 80 °C.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C (modèle déporté)
Passif – 16/30 Vdc - 4-20 mA
Avec afficheur LCD 10 digits
Boîtier avec système de montage simplifié
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
NoticePDF
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


