KIMO - Capteur d'hygrométrie et de température TH110-PNA 4-20mA avec sonde arrière - 23956

CopieCopie
KIMO - Capteur d'hygrométrie et de température TH110-PNA 4-20mA avec sonde arrière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543260318

Réf. Sonepar

00923326031

Réf. Fournisseur

23956

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Capteur d'hygrométrie et de température type TH110-PNA sans afficheur et sonde arrière ABS longueur 112 mm Gamme 5 à 95 %HR et -20 à 80 °C Sonde, sortie 4-20 mA et alimentation 16 à 30 Vdc (2 fils passif )

Les Atouts de l'article:

Le TH 110 Kimo mesure l’humidité de 5 à 95 %HR et la température de -20 à + 80 °C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C (modèle déporté)
Passif – 16/30 Vdc - 4-20 mA
Avec afficheur LCD 10 digits
Boîtier avec système de montage simplifié

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO