KIMO - Capteur de CO2 ambiant sans afficheur CO112-ANA avec sonde arrière 0 à 5000ppm - 23998

CopieCopie
KIMO - Capteur de CO2 ambiant sans afficheur CO112-ANA avec sonde arrière 0 à 5000ppm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261643

Réf. Sonepar

00923326164

Réf. Fournisseur

23998

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Capteur de CO2 type CO112-ANA Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié Sans afficheur Gamme 0 à 5000 ppm Sonde arrière Sortie 4-20 mA ou 0-10V Alimentation 24 Vdc ou 24 Vac

Les Atouts de l'article:

Le CO 112 Kimo mesure le CO2 de 0 à 5000 ppm.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : 0 à 5000 ppm.
Actif – 24 Vac/Vdc – 0-10 V ou 4-20 mA
Sans afficheur. Modèle arrière
Boîtier avec système de montage simplifié

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO