KIMO - Capteur de CO2 CO112-ANS avec sortie 4-20 ou 0-10V. Alimentation 24Vdc ou 24Vac - 23999
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543263159
Réf. Sonepar
00923326315
Réf. Fournisseur
23999
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Capteur de CO2 type CO112-ANS. Boîtier ABS V0 IP20 avec système de montage simplifié. Sans afficheur. Gamme 0 à 5000 ppm Sonde ambiance Sortie 4-20 ou 0-10V. Alimentation 24 Vdc ou 24 Vac. En option : logiciel de configuration LCC-S.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 0 à 5000 ppm.
Actif – 24 Vac/Vdc – 0-10 V ou 4-20 mA
Sans afficheur. Modèle arrière
Boîtier avec système de montage simplifié
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 0 à 5000 ppm.
Actif – 24 Vac/Vdc – 0-10 V ou 4-20 mA
Sans afficheur. Modèle arrière
Boîtier avec système de montage simplifié
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


