KIMO - Capteur de température TM110-POAI-6-150 avec afficheur et sonde arrière en inox - 26322

CopieCopie
KIMO - Capteur de température TM110-POAI-6-150 avec afficheur et sonde arrière en inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543263463

Réf. Sonepar

00923326346

Réf. Fournisseur

26322

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Capteur de température TM110-POAI-6-150 avec afficheur, boîtier IP65 système de montage simplifié et sonde Pt100 arrière en inox de longueur 150 mm et diamètre 6 mm. Gamme -20 à 80°C et sortie 4-20mA avec alimentation 16 à 30Vdc

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : -100 à +400°C (modèle avec bornier Pt100)
Passif – 16/30 Vdc – 4-20 mA
Sans afficheur
Boîtier avec système de montage simplifié

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO