KIMO - Capteur de vitesse et de température CTV110-AOD300 - 23921
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543261605
Réf. Sonepar
00923326160
Réf. Fournisseur
23921
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Capteur de vitesse et de température type CTV110-AOD300 avec afficheur, sonde fil chaud déportée longueur 300 mm et câble longueur 2 m Gamme 0 à 30 m/s et 0 à 50 °C, 2 sorties 4-20 mA (3-4 fils "actif") et alimentation 24 Vdc ou 24 Vac
Les Atouts de l'article:
Le CTV 110 Kimo mesure la vitesse d’air de 0 à 30 m/s et la température de 0 à +50 °C.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 0 à 30 m/s et 0 à +50 °C
Affichage alterné de la vitesse d’air et de la température
Sortie 0-10 V ou 4-20 mA. Sonde arrière, longeur 300 mm
Sans afficheur
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de l'article:
Le CTV 110 Kimo mesure la vitesse d’air de 0 à 30 m/s et la température de 0 à +50 °C.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 0 à 30 m/s et 0 à +50 °C
Affichage alterné de la vitesse d’air et de la température
Sortie 0-10 V ou 4-20 mA. Sonde arrière, longeur 300 mm
Sans afficheur
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
NoticePDF
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


