KIMO - Capteur d'hygrométrie et de température TH110-ANA 0-10V avec sonde arrière - 23962
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543260288
Réf. Sonepar
00923326028
Réf. Fournisseur
23962
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Capteur d'hygrométrie et de température type TH110-ANA sans afficheur et sonde arrière ABS longueur 112 mm Gamme 5 à 95 %HR et -20 à 80 °C, sortie 0-10 V et alimentation 24 Vdc ou 24 Vac
Les Atouts de l'article:
Le TH 110 Kimo mesure l’humidité de 5 à 95 %HR et la température de -20 à + 80 °C.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C (modèle déporté)
Passif – 16/30 Vdc - 4-20 mA
Avec afficheur LCD 10 digits
Boîtier avec système de montage simplifié
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de l'article:
Le TH 110 Kimo mesure l’humidité de 5 à 95 %HR et la température de -20 à + 80 °C.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C (modèle déporté)
Passif – 16/30 Vdc - 4-20 mA
Avec afficheur LCD 10 digits
Boîtier avec système de montage simplifié
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
NoticePDF
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


