KIMO - Capteur d'hygrométrie et de température TH210-BODI/150R avec sonde INOX 150mm - 25651
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543263418
Réf. Sonepar
00923326341
Réf. Fournisseur
25651
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Capteur d'hygrométrie et de température TH210-BODI/150-R avec afficheur, boîtier IP65, sonde déportée en inox, 2 sorties analogiques 0-1/5/10V ou 0/4-20mA et 2 sorties relais. Alimentation 24 Vdc/Vac avec isolation galvanique
Les Atouts de la gamme:
Sonde déportée en inox longueur 150 mm, câble longueur 2 m
Avec afficheur LCD 19 digits 2 lignes
Sortie 0-5/10 V ou 0/4-20 mA
Indicateur de tendance
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de la gamme:
Sonde déportée en inox longueur 150 mm, câble longueur 2 m
Avec afficheur LCD 19 digits 2 lignes
Sortie 0-5/10 V ou 0/4-20 mA
Indicateur de tendance
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


