KIMO - Enregistreur de Température KTT-220-N avec 2 sondes contact tuyauterie SKV-150 - 27858

CopieCopie
KIMO - Enregistreur de Température KTT-220-N avec 2 sondes contact tuyauterie SKV-150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543259350

Réf. Sonepar

00923325935

Réf. Fournisseur

27858

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Enregistreur de Température type KTT-220-N, boîtier IP 54 avec fixation magnétique. Capacité mémoire 1 000 000 de points. livré avec 2 sondes thermocouple K de contact auto-agrippante type SKV-150 (-20 à + 90°C) pour tuyauterie Ø 100mm maxi

Les Atouts de l'article:

Ce kit composé d'un enregistreur autonome et de 2 sondes de température thermocouple K à fixation velcro est idéal pour le suivi et l'enregistrement des températures de tuyauterie. Il possède une capacité mémoire de 1 million de points et est évolutif.

Les Atouts de la gamme:

Entrées pour 2 sondes thermocouples
Boîtier aimanté pour une fixation magnétique simple et rapide
Déchargement rapide des données (18 000 valeurs par seconde)
Grand afficheur 2 lignes clairement lisible

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO