KIMO - Micromanomètre MP110 ±1000Pa avec certificat d'étalonnage - 24615

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261728

Réf. Sonepar

00923326172

Réf. Fournisseur

24615

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Micromanomètre portable type MP 110 avec capteur de pression intégré (0 à ±1000 Pa) Afficheur 2 lignes Livré avec 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 mm, longueur 100 mm, sacoche de transport et certificat d'étalonnage

Les Atouts de l'article:

Kimo propose une large gamme de produits pour salles blanches, comprenant l'appareil portable de mesure de pression différentielle MP 110.

Les Atouts de la gamme:

Fonction Hold et valeurs min-max
Auto-zéro manuel
Rétro-éclairage réglable
Choix des unités

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO