KIMO - Module de pression MPR-500 ±500Pa compatible MP 210 et AMI 310 - 24782

CopieCopie
KIMO - Module de pression MPR-500 ±500Pa compatible MP 210 et AMI 310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261964

Réf. Sonepar

00923326196

Réf. Fournisseur

24782

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Module de pression type MPR-500, avec 1 voie thermocouple K/J/T/N (-500 à +500 Pa, -200 +1300 °C) Avec système de reconnaissance SMART-2014, certificat d'ajustage pour les appareils MP 210 et AMI 310

Les Atouts de l'article:

Les modules de mesure de pression Kimo intègrent deux entrées pression et une entrée thermocouple.

Les Atouts de la gamme:

Module pression / température pour portables MP 210 et AMI 310
Pa, mmH2 O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa
De 0 à ±500 Pa. De 2 à 28 m/s (suivant le coefficient de l'élément déprimogène connecté à l'appareil)
Surpression admissible : 250 mbar

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO