KIMO - Pressostat PST-12 ±1000Pa, afficheur, 1 relais, alimentation 24 Vdc / Vac - 24009

CopieCopie
KIMO - Pressostat PST-12 ±1000Pa, afficheur, 1 relais, alimentation 24 Vdc / Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543260233

Réf. Sonepar

00923326023

Réf. Fournisseur

24009

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Pressostat type PST-12 Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié et afficheur 10 digits Gamme -1000 à 1000 Pa, sortie 1 relais inverseur 3A / 230 Vac, réglage du relais par bouton poussoir et alimentation 24 Vdc / Vac

Les Atouts de l'article:

Un manostat est un manomètre qui intègre un interrupteur. À un niveau de pression donné, l’interrupteur active un contact électrique qui stoppe la machine sur laquelle le manostat est branché. Le PST Kimo est utilisé pour contrôler la pression.

Les Atouts de la gamme:

Gammes de mesure : -1000 à +1000 Pa
Afficheur LCD 10 digits
Un relais inverseur 3A/230 Vac
LED rouge en façade

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO