KIMO - Rallonge de câble de 5m Si-ACC-R5 pour capteurs classe 320 - 28000

CopieCopie
KIMO - Rallonge de câble de 5m Si-ACC-R5 pour capteurs classe 320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543260387

Réf. Sonepar

00923326038

Réf. Fournisseur

28000

Marque

KIMO

pays de fabrication:

CHINE

Rallonge de câble de 5m Si-ACC-R5 pour sondes interchangeables des capteurs classe 320 Connecteurs à verrouillage automatique (Possibilié de mettre plusieurs rallonges mais longueur max = 15m)

Les Atouts de l'article:

Rallonge pour câble de connexion entre le capteur-transmetteur et la sonde

Les Atouts de la gamme:

Longueur 5 m

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO