KIMO - Sonde de température CTN d'Immersion KSI-150 pour Kistocks Classe 220 - 25291

CopieCopie
KIMO - Sonde de température CTN d'Immersion KSI-150 pour Kistocks Classe 220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543262138

Réf. Sonepar

00923326213

Réf. Fournisseur

25291

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Sonde de température CTN d'Immersion type KSI-150, plongeur inox longueur 150 mm, diamètre 6 mm Sortie sur câble PVC longueur 2 m avec connecteur Mini-DIN (-40 +120 °C) pour Kistocks Classe 220

Les Atouts de l'article:

Sondes de température CTN

Les Atouts de la gamme:

Sortie sur câble PVC de longueur 2m
Dimensions du plongeur Ø4.5 x 150 mm
Longueur Velcro® : 350 mm
Élément sensible Pt100 : de -20 à +90 °C

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO