KIMO - Sonde de température et d'hygrométrie KTHA pour Kistocks Classe 220 - 25247
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543262077
Réf. Sonepar
00923326207
Réf. Fournisseur
25247
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Sonde de température et d'hygrométrie interchangeable ambiante type KTHA, (5 à 95 %HR et -20 à +70°C) Corps de sonde en ABS longueur 65 mm avec connecteur mini-DIN et filtre inox pour Kistocks Classe 220
Les Atouts de l'article:
Sonde d’hygrométrie et de température interchangeable ambiante
Les Atouts de la gamme:
Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable déportée
Corps de sonde en ABS, longueur 130 mm avec filtre inox, câble PVC longueur 2 m avec connecteur mini-Din
Hygrométrie (capacitif) : de 0 à 100 % HR
Température (CTN) : de 0 à 50 °C
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de l'article:
Sonde d’hygrométrie et de température interchangeable ambiante
Les Atouts de la gamme:
Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable déportée
Corps de sonde en ABS, longueur 130 mm avec filtre inox, câble PVC longueur 2 m avec connecteur mini-Din
Hygrométrie (capacitif) : de 0 à 100 % HR
Température (CTN) : de 0 à 50 °C
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


