KIMO - Sonde de température et d'hygrométrie KTHD en ABS pour Kistock Classe 220 - 25322
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543262145
Réf. Sonepar
00923326214
Réf. Fournisseur
25322
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Sonde de température et d'hygrométrie interchangeable déportée type KTHD (5 à 95 %HR et -20 à +70°C) Corps de sonde en ABS longueur 130 mm avec filtre inox, câble pvc longueur 2 m avec connecteur Mini-Din pour Kistock Classe 220
Les Atouts de l'article:
Sondes de thermo-hygrométrie
Les Atouts de la gamme:
Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable déportée
Corps de sonde en ABS, longueur 130 mm avec filtre inox, câble PVC longueur 2 m avec connecteur mini-Din
Hygrométrie (capacitif) : de 0 à 100 % HR
Température (CTN) : de 0 à 50 °C
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de l'article:
Sondes de thermo-hygrométrie
Les Atouts de la gamme:
Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable déportée
Corps de sonde en ABS, longueur 130 mm avec filtre inox, câble PVC longueur 2 m avec connecteur mini-Din
Hygrométrie (capacitif) : de 0 à 100 % HR
Température (CTN) : de 0 à 50 °C
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


