KIMO - Sonde de vitesse et de température fil chaud SVS pour C310, CPE310 et CA310 - 24424
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543261698
Réf. Sonepar
00923326169
Réf. Fournisseur
24424
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Sonde de vitesse et de température déportée fil chaud en inox SVS, longueur 300mm, diamètre 8mm, gamme 0 à 30 m/s et 0 à 50°C, câble PVC longueur 2m. Livré avec certificat d'ajustage. Pour capteurs C310, CPE310 et grand afficheur CA310
Les Atouts de l'article:
La sonde de vitesse fil chaud Kimo est un capteur de vitesse d’air et de température en inox. Elle offre une gamme de mesure de 0 à 35 m/s, de 0 à 50 °C et de 0 à 99 999 m3/h.
Les Atouts de la gamme:
Sonde de vitesse et de température déportée fil chaud en inox interchangeable
Longueur 280 mm, diamètre 8 mm, câble PVC blanc longueur 2 m avec connecteur étanche 1/4 de tour
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de l'article:
La sonde de vitesse fil chaud Kimo est un capteur de vitesse d’air et de température en inox. Elle offre une gamme de mesure de 0 à 35 m/s, de 0 à 50 °C et de 0 à 99 999 m3/h.
Les Atouts de la gamme:
Sonde de vitesse et de température déportée fil chaud en inox interchangeable
Longueur 280 mm, diamètre 8 mm, câble PVC blanc longueur 2 m avec connecteur étanche 1/4 de tour
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


