KIMO - Sonde d'hygrométrie et de température INOX SHSI pour C310, CPE310 et CA310 - 24419

CopieCopie
KIMO - Sonde d'hygrométrie et de température INOX SHSI pour C310, CPE310 et CA310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261674

Réf. Sonepar

00923326167

Réf. Fournisseur

24419

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Sonde d'hygrométrie et de température d'Ambiance INOX SHSI longueur 120 mm avec connecteur 1/4 de tour. Gamme 5 à 95 %HR et -20 à 80°C. Livré avec certificat d'ajustage pour capteurs C310, CPE310 et grand afficheur CA310

Les Atouts de l'article:

Sondes d’hygrométrie / température inox

Les Atouts de la gamme:

Sondes d’hygrométrie interchangeable. Corps de la sonde et filtre en inox. Connecteur autobloquant.
Longueur 150 mm, Ø 13 mm.
Connecteur autobloquant.
Câble de connexion pour sonde nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO