KIMO - Sonde d'hygrométrie et de température SHDP-150 longueur 150mm et diamètre 13mm - 24420

CopieCopie
KIMO - Sonde d'hygrométrie et de température SHDP-150 longueur 150mm et diamètre 13mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543263203

Réf. Sonepar

00923326320

Réf. Fournisseur

24420

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Sonde d'hygrométrie et de température SHDP-150 longueur 150mm et diamètre 13mm. Gamme de mesure 0 à 100 %HR et -20 à 80°C, câble longueur 2m avec connecteur pour capteurs C310, CPE310 et CA310. Livré avec certificat d'ajustage

Les Atouts de la gamme:

Sondes d’hygrométrie interchangeable. Corps de la sonde et filtre en inox. Connecteur autobloquant.
Longueur 150 mm, Ø 13 mm.
Connecteur autobloquant.
Câble de connexion pour sonde nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO