KIMO - Sonde hélice RADIO Ø100mm SHF-100 compatible MP 210, VT 210 et AMI 310 - 24779

CopieCopie
KIMO - Sonde hélice RADIO Ø100mm SHF-100 compatible MP 210, VT 210 et AMI 310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261957

Réf. Sonepar

00923326195

Réf. Fournisseur

24779

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Sonde à hélice RADIO Ø 100 mm type SHF-100, (0,3 à 35m/s et -20 à +80 °C) Système de transmission radio avec poignée et bouton multifonction Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils MP 210 , VT 210 et AMI 310

Les Atouts de l'article:

Sonde hélice Ø100 mm pour portables MP 210, VT 210, AMI 310

Les Atouts de la gamme:

Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph
De -5 à 3 m/s, de 3.1 à 35 m/s

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO