KIMO - Sonde PT100 d'immersion SIPS-150 pour appareils KIMO classe 210 et 310 - 24840

CopieCopie
KIMO - Sonde PT100 d'immersion SIPS-150 pour appareils KIMO classe 210 et 310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543262039

Réf. Sonepar

00923326203

Réf. Fournisseur

24840

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Sonde PT100 d'immersion type SIPS-150 Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014 Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils KIMO de la classe 210 et 310

Les Atouts de l'article:

Sonde Pt100 interchangeable (SMART-2014) avec élément sensible classe 1/3 DIN suivant la norme IEC60751 pour portables classes 210 et 310

Les Atouts de la gamme:

Sonde d’ambiance.
Plongeur inox ajouré avec poignée connecteur Mini-DIN intégré, système de reconnaissance SMART-2014.
De -40 à +250 °C
Livrée avec certificat d’ajustage.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO