KIMO - Sonde thermocouple K de pénétration à pointe SPK-150 Ø 4,5mm, longueur 150mm - 24650

CopieCopie
KIMO - Sonde thermocouple K de pénétration à pointe SPK-150 Ø 4,5mm, longueur 150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261827

Réf. Sonepar

00923326182

Réf. Fournisseur

24650

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Sonde thermocouple K de pénétration type SPK-150 (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm embout pointu, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 35 sec)

Les Atouts de l'article:

Sonde de pénétration. Plongeur inox avec embout pointu, poignée et câble spiralé (Tc K).

Les Atouts de la gamme:

Longueur plongeur : 150 mm
Diamètre plongeur : 3 mm
De -40 à +250 °C

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO