KIMO - Sonde thermocouple K filaire SAK-2 sortie sur connecteur compensé miniature mâle - 24818
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543262015
Réf. Sonepar
00923326201
Réf. Fournisseur
24818
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Sonde thermocouple K filaire d'ambiance type SAK-2 (-40 à +250 °C) Soudure apparente, câble PFA isolé longueur 2 m sortie sur connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 3 sec)
Les Atouts de l'article:
Sonde filaire d’ambiance. Soudure apparente, câble PFA isolé, sortie sur connecteur compensé miniature mâle (Tc K).
Les Atouts de la gamme:
Longueur plongeur : 150 mm
Diamètre plongeur : 4.5 mm
De -40 à +250 °C
Avec élément sensible selon norme IEC 60584-1, 2 et 3
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de l'article:
Sonde filaire d’ambiance. Soudure apparente, câble PFA isolé, sortie sur connecteur compensé miniature mâle (Tc K).
Les Atouts de la gamme:
Longueur plongeur : 150 mm
Diamètre plongeur : 4.5 mm
De -40 à +250 °C
Avec élément sensible selon norme IEC 60584-1, 2 et 3
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


