KIMO - Tachymètre CT 110 avec sonde optique et contact avec certificat d'étalonnage - 24629

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261773

Réf. Sonepar

00923326177

Réf. Fournisseur

24629

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Tachymètre portable type CT 110 avec sonde optique et embout de contact, câble longueur 2 m, (60 à 60 000 tr/min et 4 à 2500 m/min) Livré avec 1 m de ruban réfléchissant, sacoche de transport et certificat d'étalonnage

Les Atouts de l'article:

Le tachymètre CT 110 Kimo est idéal pour mesurer la vitesse en tours/minute d’un arbre, d’un disque ou d’un moteur, soit par contact, soit en mode optique.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : optique : 60 à 60 000 tr/min, et contact : 30 à 3000 tr/min
Simple d’utilisation
Rétro-éclairage réglable
Choix contact/optique, fonction Hold et valeurs min-max

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO