KIMO - Thermo-Anémomètre-Manomètre Multi-Sondes portable MP 210 avec sondes en option - 24730

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261834

Réf. Sonepar

00923326183

Réf. Fournisseur

24730

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Thermo-Anémomètre-Manomètre Multi-Sondes portable type MP 210 Livré avec 1 cordon pour sondes de mesure, batterie, adaptateur secteur, 2 x 1 m tube silicone 4 x 7, tube inox longueur 100 mm, diamètre 6 mm et mallette de transport

Les Atouts de l'article:

Le micromanomètre MP 210 Kimo mesure la pression, la vitesse et le débit d’air, la température, la tachymétrie, les fuites de gaz et le monoxyde de carbone (jusqu’à 6 mesures simultanées).

Les Atouts de la gamme:

Mesure de la pression, de la vitesse et du débit d’air
Modules interchangeables
Deux entrées pour température Pt100 (de -200 à +600 °C)
Jusqu’à six mesures en simultané

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO