KIMO - Thermo-Anémomètre VT110 avec sonde fil chaud et certificat d'étalonnage - 24621

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261742

Réf. Sonepar

00923326174

Réf. Fournisseur

24621

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Thermo-Anémomètre à fil chaud portable type VT 110, sonde inox déportée Ø 8 mm, longueur 300 mm, câble longueur 2 m, (0,15 à 30 m/s et 0 à +50 °C) Afficheur 2 lignes Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

Les Atouts de l'article:

Le VT 110 / 115 Kimo est idéal pour mesurer le débit, la température et la vitesse d’air, via une sonde à fil chaud.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : vitesse d’air : 0,15 à 30 m/s, température : 0 à +50 °C, et débit : 0 à 99 999 m3/h
Simple d’utilisation et rétro-éclairage réglable
Moyenne automatique
Fonction Hold et valeurs min-max

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO