KIMO - Thermo-Anémomètre VT110S avec sonde fil chaud - 24714
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543259206
Réf. Sonepar
00923325920
Réf. Fournisseur
24714
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Thermo-Anémomètre à fil chaud, sonde inox déportée Ø 8 mm, longueur 300 mm, câble longueur 2 m, (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C) Afficheur 2 lignes Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : vitesse d’air : 0,15 à 30 m/s, température : 0 à +50 °C, et débit : 0 à 99 999 m3/h
Simple d’utilisation et rétro-éclairage réglable
Moyenne automatique
Fonction Hold et valeurs min-max
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : vitesse d’air : 0,15 à 30 m/s, température : 0 à +50 °C, et débit : 0 à 99 999 m3/h
Simple d’utilisation et rétro-éclairage réglable
Moyenne automatique
Fonction Hold et valeurs min-max
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


