KIMO - Thermo-Hygromètre portable HD110 avec sonde déportée et certificat d'étalonnage - 24614

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261711

Réf. Sonepar

00923326171

Réf. Fournisseur

24614

Marque

KIMO

pays de fabrication:

FRANCE

Thermo-Hygromètre portable type HD 110 avec sonde déportée d'hygrométrie et température, câble longueur 2 m, (5 à 95 %HR et -10 à +50 °C) Afficheur 2 lignes Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

Les Atouts de l'article:

Le thermo-hygromètre portable HD 110 Kimo mesure l’humidité relative, la température et le point de rosée.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : humidité : 5 à 95 %HR, température : -20 à +70 °C, et point de rosée : -40 à +70 °Ctd
Simple d’utilisation
Rétro-éclairage réglable
Fonction Hold et valeurs min-max, choix des unités

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.

Un produit KIMO

Découvrez toute la gamme KIMO