KIMO - Tube de Pitot TPS-08-1000-T longueur 1000mm avec sonde thermocouple K intégrée - 12996
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543259589
Réf. Sonepar
00923325958
Réf. Fournisseur
12996
Marque
KIMO
pays de fabrication:
FRANCE
Tube de Pitot type S TPS-08-1000-T, réalisé suivant norme ISO 10780. Longueur 1000mm, diamètre 8mm, avec tube de protection diamètre 28mm. Sonde thermocouple K intégrée. Livré avec câble de raccordement type K
Les Atouts de la gamme:
Longueur des tubes de Pitot type S Ø 8 mm : 1500 mm
Mesure de la pression dynamique d’un fluide en mouvement dans un conduit, et détermination de sa vitesse en m/s et de son débit en m3/h
Parfaits pour les applications de génie climatique, ventilation, dépoussiérage et transport pneumatique
Gamme de mesure : 0 à 100 m/s, gamme de température : 0 à +1000 °C
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Les Atouts de la gamme:
Longueur des tubes de Pitot type S Ø 8 mm : 1500 mm
Mesure de la pression dynamique d’un fluide en mouvement dans un conduit, et détermination de sa vitesse en m/s et de son débit en m3/h
Parfaits pour les applications de génie climatique, ventilation, dépoussiérage et transport pneumatique
Gamme de mesure : 0 à 100 m/s, gamme de température : 0 à +1000 °C
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français d'instruments de mesure depuis 1979 KIMO Instruments est la référence incontournable dans la mesure, la détection, l’analyse et le contrôle des environnements sensibles et des systèmes aérauliques. Spécialiste de la mesure de pression, hygrométrie, température, qualité de l'air, la vitesse et le débit d'air, KIMO Instruments conçoit des solutions d'appareils de mesure portables, des enregistreurs autonomes (data loggers), et des capteurs fixes destinés à la surveillance des bâtiments tertiaires, des installations industrielles et des équipements techniques : salles blanches et environnements contrôlés, zones de stockage et de production, systèmes CVCR (ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération), procédés industriels, contrôle qualité, analyse de combustion, etc.. Grâce à son expertise reconnue et à la robustesse de ses produits, KIMO Instruments accompagne les professionnels dans la maîtrise et la performance des environnements techniques, y compris les plus exigeants.
Un produit KIMO
Découvrez toute la gamme KIMO


