Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Arbre moteur hexagonal ø 11,1mm pour scie-trépan bimétalliques HSS ø 32 à 152mm - 50371568

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Arbre moteur hexagonal ø 11,1mm pour scie-trépan bimétalliques HSS ø 32 à 152mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre - fixation hexagonale

  • diamètre de tige - 11.1 mm

  • adapté aux scies cloches - 32...152 mm

  • avec foret de centrage - Non

  • avec fermeture rapide - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310371564

Réf. Sonepar

00171000416

Réf. Fournisseur

50371568

Marque

Klauke

finition de l'arbre:

fixation hexagonale

diamètre de tige:

11.1 mm

adapté aux scies cloches:

32...152 mm

avec foret de centrage:

Non

avec fermeture rapide:

Non

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke