Non retournable

Klauke - Arbre moteur hexagonal ø 6,4mm pour scie-trépan bimétalliques HSS ø 14 à 30mm - 50371576

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Arbre moteur hexagonal ø 6,4mm pour scie-trépan bimétalliques HSS ø 14 à 30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre - fixation hexagonale

  • diamètre de tige - 6.4 mm

  • adapté aux scies cloches - 14...30 mm

  • avec foret de centrage - Non

  • avec fermeture rapide - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310371571

Réf. Sonepar

00171000413

Réf. Fournisseur

50371576

Marque

Klauke

finition de l'arbre:

fixation hexagonale

diamètre de tige:

6.4 mm

adapté aux scies cloches:

14...30 mm

avec foret de centrage:

Non

avec fermeture rapide:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke