Non retournable

Klauke - Arbre moteur hexagonal ø 7,9 mm pour scie-trépan bimétalliques HSS ø 32 à 51 mm - 50371541

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Arbre moteur hexagonal ø 7,9 mm pour scie-trépan bimétalliques HSS ø 32 à 51 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre - fixation hexagonale

  • diamètre de tige - 7.9 mm

  • adapté aux scies cloches - 32...51 mm

  • avec foret de centrage - Non

  • avec fermeture rapide - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310371540

Réf. Sonepar

00171000415

Réf. Fournisseur

50371541

Marque

Klauke

finition de l'arbre:

fixation hexagonale

diamètre de tige:

7.9 mm

adapté aux scies cloches:

32...51 mm

avec foret de centrage:

Non

avec fermeture rapide:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke