Klauke - Axe 12,7 x 117mm - 50601660

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Axe 12,7 x 117mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - trou façonné

  • type d'actionnement - manoeuvre manuelle

  • dimension du filetage au niveau du poinçon - 0 mm

  • dimension du filetage côté actionnement - 0 mm

  • longueur - 117 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310601661

Réf. Sonepar

00171000346

Réf. Fournisseur

50601660

Marque

Klauke

adapté à:

trou façonné

type d'actionnement:

manoeuvre manuelle

dimension du filetage au niveau du poinçon:

0 mm

dimension du filetage côté actionnement:

0 mm

longueur:

117 mm

matériau à traiter:

acier

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke