Non retournable

Klauke - Axe 19 x 171mm spécial - 50601180

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Axe 19 x 171mm spécial

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - trou façonné

  • type d'actionnement - manoeuvre manuelle

  • longueur - 171 mm

  • matériau à traiter - acier

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310601180

Réf. Sonepar

00171000326

Réf. Fournisseur

50601180

Marque

Klauke

adapté à:

trou façonné

type d'actionnement:

manoeuvre manuelle

longueur:

171 mm

matériau à traiter:

acier

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke