Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Axe de réduction 19,0mm/11,1mm, long. 108mm. Pour emporte pièces SLUG-SPLITTER - 50294512

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Axe de réduction 19,0mm/11,1mm, long. 108mm. Pour emporte pièces SLUG-SPLITTER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - trou rond

  • type d'actionnement - hydraulique

  • dimension du filetage au niveau du poinçon - 0 mm

  • dimension du filetage côté actionnement - 0 mm

  • longueur - 108 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310294511

Réf. Sonepar

00171000316

Réf. Fournisseur

50294512

Marque

Klauke

adapté à:

trou rond

type d'actionnement:

hydraulique

dimension du filetage au niveau du poinçon:

0 mm

dimension du filetage côté actionnement:

0 mm

longueur:

108 mm

matériau à traiter:

acier

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke