Klauke - Batterie MAKITA 18 Volt Li-Ion /1,5 Ah (27Wh) sans effet mémoire - RAL1

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Batterie MAKITA 18 Volt Li-Ion /1,5 Ah (27Wh) sans effet mémoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 1.3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 400 g

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078701853

Réf. Sonepar

00171871101

Réf. Fournisseur

RAL1

Marque

Klauke

tension nominale:

18 V

capacité:

1.3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

400 g

pays de fabrication:

JAPON

Batterie MAKITA 18 Volt Lithium-Ion /1,5 Ah (27Wh) sans effet mémoire pour les outils électro-hydraulique 18 Volt KLAUKE. Le temps de charge avec un chargeur rapide LG1L est d'environ 15 minutes. Poids de la batterie 400 grammes.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke