Klauke - Batterie MAKITA 18 Volt Li-Ion /3,0 Ah (54Wh) sans effet mémoire - RAL2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
capacité - 3 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 600 g
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078701860
Réf. Sonepar
00171870186
Réf. Fournisseur
RAL2
Marque
Klauke
tension nominale:
18 V
capacité:
3 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
600 g
pays de fabrication:
JAPON
Batterie MAKITA 18 Volt Lithium-Ion /3,0 Ah (54Wh) sans effet mémoire pour les outils électro-hydraulique 18 Volt KLAUKE. Le temps de charge avec un chargeur rapide LG1L est d'environ 22 minutes. Poids de la batterie 600 grammes.
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


