Klauke - Bloc pré-rempli de gel pour isoler les connexions électriques, blister de 2 pcs - GBW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...3 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 4...5 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement traversant
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078879804
Réf. Sonepar
00171887980
Réf. Fournisseur
GBW
Marque
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
2.5...3 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
4...5 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement traversant
modèle:
gel
accessoires de connexion:
sans