Klauke - Boite de 4 cosses tubulaires droites en cuivre 150 mm² M20, selon NFC 20-130. - BCNF15020

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

150 mm²
Voir les options disponibles120 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077950122

Réf. Sonepar

00171795012

Réf. Fournisseur

BCNF15020

Marque

Klauke

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 150mm² - bornage M20, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 150mm²; classe 5 : 120mm². Conditionné en boite plastique de 6 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût tulipé pour facliter l'insertion du câbleSertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50).Sections disponibles de 1,5 à 630 mm².
Existe en versions : plage étroite et coudéeConditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).