Klauke - Chargeur pour accus BOSCH 10,8v à 18v Li-Ion, alimentation 230v - LGML1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 10.8...10.8 V
tension de charge - 230...230 V
type de batterie - lithium-ion
chargeur rapide - Non
nombre de ports USB - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078828499
Réf. Sonepar
00171882849
Réf. Fournisseur
LGML1
Marque
Klauke
tension nominale (Un):
10.8...10.8 V
tension de charge:
230...230 V
type de batterie:
lithium-ion
chargeur rapide:
Non
nombre de ports USB:
0
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


