Klauke - Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles cuivre et aluminium ø 35mm - ESM35ISM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 35 mm
section de câble max. - 300 mm²
longueur totale - 450 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078963923
Réf. Sonepar
00171896392
Réf. Fournisseur
ESM35ISM
Marque
Klauke
adapté à un diamètre de câble max.:
35 mm
section de câble max.:
300 mm²
longueur totale:
450 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les employés, leur santé et leur sécurité restent notre priorité, pour cette raison Klauke a inventé les premiers outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE avec une protection jusqu‘à 1000 Volts.
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


