Non retournable

Klauke - Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles cuivre et aluminium ø 50mm - ESM50ISB

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cisaille électro-hydraulique isolée 1000V pour câbles cuivre et aluminium ø 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 50 mm

  • longueur totale - 532 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078995344

Réf. Sonepar

00171899534

Réf. Fournisseur

ESM50ISB

Marque

Klauke

adapté à un diamètre de câble max.:

50 mm

longueur totale:

532 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cisaille coupe câbles électro portative isolée 1000V, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maxi de 50mm. Force 38kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke